• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 561732 - F617 H 1250W BLC

  • Convecteur F617 digital horizontal 1250W blanc
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 561732
    • Référence Sonepar : 00016561732
    • EAN : 3410535617326
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convecteur - équipé d'un boîtier digital programmable - F617 horizontal 1250W blanc

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté

Support mural servant de gabarit de pose

Plus de confort

Résistance blindée avec diffuseur en aluminium

Témoin de chauffe lumineux

Plus de design

Format horizontal

De 500W à 2000W

Connectivité

Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)



•Quelques mots du fabricant :

Convecteur digital programmable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier