• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 422991 - EAAT 30-39BL D125

  • Entrée d'air autoréglable traversée de mur acoustique trav.30-39db d 125 blanc
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 422991
    • Référence Sonepar : 00015422991
    • EAN : 3416084229911
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Entrée d'air autoréglable traversée de mur acoustique diamètre 125 - débit de 30 m3/h - performance acoustique de 39 dB - classe ESA5 - classement de façade 30 dB - blanc

•Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée

Réalisées en polystyrène couleur blanche, leur mise en œuvre est aisée en traversée de mur.

Le montage se fait sur menuiserie (prévoir une réservation diamètre 125 ou 100). Il suffit d'installer le manchon puis la grille une fois les enduits terminés.

La grille se clipse sur la manchette vissée et l'entrée d'air se monte par simple emboîtement dans le conduit.

La gamme d'entrées d'air traversée de mur EAAT et EHT est idéale avec une isolation par l'extérieur.


Fonctions

Les entrées d'air circulaires acoustiques s'adaptent aussi bien à une VMC hygroréglable B (EHT) qu'à une VMC autoréglable ou hygroréglable A (EAAT).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver