Description
Critair ec 4500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquage en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec basse consommation 400 v - sélecteur de vitesse - jusquà 4500 m3/h
•Les Atouts de la gamme:
Économies dénergie Réduction de la consommation d'énergie grâce au moteur EC basse consommation et à la régulation de pression constante sur la version EC PC. Installation facilitée L'installation des caissons d'extraction basse consommation Critair EC peut se faire à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation). Utilisation simplifiée La version PC du caisson d'extraction Critair EC est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur. Modulation de débit et commande déportée La version PC permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC (sur version EC PC).
•Les Atouts de la gamme:
Économies dénergie Réduction de la consommation d'énergie grâce au moteur EC basse consommation et à la régulation de pression constante sur la version EC PC. Installation facilitée L'installation des caissons d'extraction basse consommation Critair EC peut se faire à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation). Utilisation simplifiée La version PC du caisson d'extraction Critair EC est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur. Modulation de débit et commande déportée La version PC permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC (sur version EC PC).