Description
Vtv 10 kvs 0.4 m - vanne 3 voies de regulation dn 10 type m - accessoire traitement de l'air - pression nominal 16 bars - filetage externe selon din en iso 228-1 classe b - cône avec garniture molle epdm pour voie de réglage et de mélange
•Les Atouts de la gamme:
Construction Les vannes 3 voies de type M sont des vannes avec filetage externe selon la norme DIN EN ISO 228-1 Classe B. Le corps de vanne et le siège sont en fonte de laiton DZR et la tige en acier inox. Les vannes 3 voies de type X sont des vannes avec filetage externe selon la norme DIN EN ISO 228-1 Largeur de gamme Les vannes 3 voies utilisées pour réguler les batteries hydrauliques existent dans plusieurs diamètres : DN 10, DN 15 et DN 20 (VTV type M) ou DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 et DN 50 (VTV type X).
•Les Atouts de la gamme:
Construction Les vannes 3 voies de type M sont des vannes avec filetage externe selon la norme DIN EN ISO 228-1 Classe B. Le corps de vanne et le siège sont en fonte de laiton DZR et la tige en acier inox. Les vannes 3 voies de type X sont des vannes avec filetage externe selon la norme DIN EN ISO 228-1 Largeur de gamme Les vannes 3 voies utilisées pour réguler les batteries hydrauliques existent dans plusieurs diamètres : DN 10, DN 15 et DN 20 (VTV type M) ou DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 et DN 50 (VTV type X).