• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 514225 - VTV 10 KVS 1.6 M

  • Vtv 10 kvs 1.6 m - vanne 3 voies de regulation dn 10 type m
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 514225
    • Référence Sonepar : 00015514225
    • EAN : 3416085142257
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vtv 10 kvs 1.6 m - vanne 3 voies de regulation dn 10 type m - accessoire traitement de l'air - pression nominal 16 bars - filetage externe selon din en iso 228-1 classe b - cône avec garniture molle epdm pour voie de réglage et de mélange

•Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les vannes 3 voies utilisées pour réguler les batteries hydrauliques existent dans plusieurs diamètres : DN 10, DN 15 et DN 20 (VTV type M) ou DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 et DN 50 (VTV type X).


Construction

Les vannes 3 voies de type M sont des vannes avec filetage externe selon la norme DIN EN ISO 228-1 Classe B.

Le corps de vanne et le siège sont en fonte de laiton DZR et la tige en acier inox.

Les vannes 3 voies de type X sont des vannes avec filetage externe selon la norme DIN EN ISO 228-1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver