• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 514360 - DUOFLEX-V 2000 DEP

  • Duoflex-v 2000 dep - centrale double flux cc vertical 2000m3/h+dep
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 514360
    • Référence Sonepar : 00015514360
    • EAN : 3416085143605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duoflex-v 2000 dep - centrale double flux cc verticalal 2000m3/h+dep - tertiaire - double flux haut rendement >80% - version verticale - moteurs ec - turbine réaction - isol. 25 mm lm - filtration f7/m5 - régul intégrée - hauteur 455mm

•Les Atouts de la gamme:

Qualité d’air élevée

Filtre ISO ePM1 55% (F7) au soufflage en série


Performances énergétiques

Moteurs EC très basse consommation

Modulation de débit

Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V1


Intégration optimale :

  • Hauteur = 370 mm jusqu’à 1 200 m3/h
  • Facilité de mise en service

Régulation intégrée “Plug & Play”

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver