• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 522469 - Corel2MC1V BS12P

  • Corel2mc1V BS12p - Corel 2 Confort et désenfumage 1V mono 12+IP
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 522469
    • Référence Sonepar : 00015522469
    • EAN : 3416085224694
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Corel2mc1V BS12p - Corel 2 Confort et désenfumage 1V mono 12+IP - Désenfumage - Coffrets de relayage

•Les Atouts de la gamme:

Version avec confort intégré Les coffrets de relayage Corel 2 existent en version confort intégré. Le mode de commande confort est extérieur au Corel 2 (hors fourniture Atlantic). Installation flexible Le coffet de relayage Corel 2 offre de nombreux avantages grâce à sa carte électronique et son écran de contrôle à affichage digital. La carte électronique permet à la fois de simplifier et d’optimiser l’utilisation du coffret qui fonctionne indifféremment avec les 2 types de télécommande (émission 24V ou 48 V). Corel 2 détecte et affiche par LED bi-color l’état du coffret (sous tension, présence défaut...).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver