• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 526378 - BHC 10/40-90EBI 125L

  • Bhc 10/40-90ebi 125l - bouche d'extraction hygroréglable cuisine électrique 125
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 526378
    • Référence Sonepar : 00015526378
    • EAN : 3416085263785
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bhc 10/40-90ebi 125l - bouche d'extraction hygroréglable cuisine électrique 125 - raccord lisse à joint diamètre 125 - alimentation 230 V - commande débit de pointe 90 m3/h par bouton poussoir ou télécommande IR (non fournie)

•Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.


Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver