Description
Entrée d'air hygroréglable circulaire acoustique - diamètre 100 - montage en traversée de mur - régulation débit de 5 à 45 m3/h - isolement acoustique 39 db - couleur blanc
•Les Atouts de la gamme:
Fonctions Les entrées d'air circulaires acoustiques s'adaptent aussi bien à une VMC hygroréglable B (EHT) qu'à une VMC autoréglable ou hygroréglable A (EAAT). Installation simplifiée Réalisées en polystyrène couleur blanche, leur mise en œuvre est aisée en traversée de mur. Le montage se fait sur menuiserie (prévoir une réservation diamètre 125 ou 100). Il suffit d'installer le manchon puis la grille une fois les enduits terminés. La grille se clipse sur la manchette vissée et l'entrée d'air se monte par simple emboîtement dans le conduit. La gamme d'entrées d'air traversée de mur EAAT et EHT est idéale avec une isolation par l'extérieur.
•Les Atouts de la gamme:
Fonctions Les entrées d'air circulaires acoustiques s'adaptent aussi bien à une VMC hygroréglable B (EHT) qu'à une VMC autoréglable ou hygroréglable A (EAAT). Installation simplifiée Réalisées en polystyrène couleur blanche, leur mise en œuvre est aisée en traversée de mur. Le montage se fait sur menuiserie (prévoir une réservation diamètre 125 ou 100). Il suffit d'installer le manchon puis la grille une fois les enduits terminés. La grille se clipse sur la manchette vissée et l'entrée d'air se monte par simple emboîtement dans le conduit. La gamme d'entrées d'air traversée de mur EAAT et EHT est idéale avec une isolation par l'extérieur.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier