Description
Vulcan 500 T4/8 N - Vulcan 500 T4/8 N - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges
•Les Atouts de la gamme:
Maintenance facilitée Grâce à des panneaux démontables, l'accès à l'intérieur du caisson est aisé. La maintenance est ainsi facilitée. Installation flexible Le caisson Vulcan peut être orienté de diverses manières lors de l'installation (bien préciser la version et l'orientation souhaitée à la commande). Il est cependant possible, sur chantier, de passer d’une version à une autre dans les limites suivantes : N1 à N3 / PH1 à PHV2 / PHD1 à PHD4. Qualité de finition Les caissons de désenfumage Vulcan sont équipés d'une turbine à réaction en acier galvanisé. Ils sont disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V avec isolation double peau en option. La plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h. <
•Les Atouts de la gamme:
Maintenance facilitée Grâce à des panneaux démontables, l'accès à l'intérieur du caisson est aisé. La maintenance est ainsi facilitée. Installation flexible Le caisson Vulcan peut être orienté de diverses manières lors de l'installation (bien préciser la version et l'orientation souhaitée à la commande). Il est cependant possible, sur chantier, de passer d’une version à une autre dans les limites suivantes : N1 à N3 / PH1 à PHV2 / PHD1 à PHD4. Qualité de finition Les caissons de désenfumage Vulcan sont équipés d'une turbine à réaction en acier galvanisé. Ils sont disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V avec isolation double peau en option. La plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h. <