• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 549814 - DUOTECH-XP 800

  • Duotech-xp 800 - df c.courant extraplat 800m3/h - centrale extra plate
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 549814
    • Référence Sonepar : 00015549814
    • EAN : 3416085498149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duotech-xp 800 - df c.courant extraplat 800m3/h - centrale extraplate - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux

•Les Atouts de la gamme:

Intégration optimale Cette centrale VMC plafonnière est idéale pour une installation en faux-plafond (hauteur = 305 mm en taille 800 et jusqu'à 800 m3/h). Le raccordement aéraulique en ligne de la centrale se fait au moyen de piquages à joint classe D. De multiples configurations des piquages d'entrées d'air sont possibles. L'installation en intérieur se fait par montage suspendu, idéale pour une pose en faux-plafond. Un kit portes coulissantes est également diponible en option montée d’usine. Solution haute performance et construction haut de gamme La centrale double flux haut rendement Duotech XP est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. Deux mototurbines centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale. La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire). Qualité d'air intérieur renforcée La Duotech XP est équipée de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver