• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 550008 - SERENCIO P UP 500 G

  • Serencio P UP 500 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 500 m3/h
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 550008
    • Référence Sonepar : 00015550008
    • EAN : 3416085500088
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Centrale Serencio P UP, DF superposés HR, échangeur contre-courant, servitude gauche - 500m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm ou 50 mm laine roche. EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2:filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver