Description
Centrale Serencio P UP, DF superposés HR, échangeur contre-courant, servitude droite - 5000m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm ou 50 mm laine roche. EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2:filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise.