Description
Centrale Serencio P SW 2000 G, DF HR vert. et horiz., échangeur contre-courant - servitude gauche - 2000m3/h - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option