« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Atlantic Clim & Ventil - 550122 - SERENCIO R UP 700 G
Serencio R UP 700 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 700 m3/h
Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
Réf. fabricant : 550122
Référence Sonepar : 00015550122
EAN : 3416085501221
Description
Centrale Serencio R UP, DF superposés HR , échangeur rotatif - servitude gauche - 700m3/h - plugfan EC - isol. 30 ou 50 mm laine roche - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2: filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise.