• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 550345 - NOVA 800 BT0+1

  • Nova 800 bet0 - df hr décentralisée 800m3/h bet0-1- centrale double flux
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 550345
    • Référence Sonepar : 00015550345
    • EAN : 3416085503454
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Nova 800 bet0 - df hr décentralisée 800m3/h bet0-1- HX Eurovent contre courant, bypass proportionnel, Iso ePM1 55% soufflage, Iso ePM10 60% reprise, installation mur ou plafond, diffuseur double déflexion, bacnet et modbus en standard

•Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion et niveau sonore optimisés Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé. Economies d'énergie et qualité d'air intérieur Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise. Facilité d'intégration et d'installation L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Ergonomie de pilotage La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver