• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 554710 - VELYO H 24V

  • Velyo H 24V - Volet habitat EI 60 1 1V 24V
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 554710
    • Référence Sonepar : 00015554710
    • EAN : 3416085547106
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Velyo H 24V - Volet habitat EI 60 S 1V 24V - Protection Incendie - Volets de désenfumage

•Les Atouts de la gamme:

Modèle unique et résistance au feu

Les dimensions uniques du Velyo H sont adaptées aux exigences règlementaires.

Les volets sont coupe-feu EI 60 S et proposent une section libre de 20 dm² conformément à l’arrêté du 31 janvier 1986.

Ce produit conforme aux normes européennes d’essai NF EN 1366-10 et produit NF EN 12101-8.


Installation facilitée

Les volets de désenfumage à portillon Velyo H sont réversibles haut-bas.

La mise en oeuvre peut se faire en ventilation basse ou en ventilation haute (palfond ou faux-plafond). La fixation de la grille d'habillage en aluminium se fait simplement par clips..

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver