Description
Epurateur d'air NOVABSO filtre HEPA - intégration sous dalle faux plafond 600x600 - surface traité 20m²
•Les Atouts de la gamme:
Confort inaudible et bien-être Novabso participe à l'amélioration du bien-être et de la productivité des collaborateurs. La solution est silencieuse (piège à son intégré) : NR < 35 sur toute la plage de fonctionnement (filtre encrassé) et selon configuration type. La diffusion d’air épuré est totale dans tout le volume permettant aussi une homogénéisation du confort thermique. Facilité d'installation et encombrement minimal Cette solution d'épuration s'intègre en ambiance de manière invisible : elle se place en faux plafond sous une dalle 600x600 (caisson ultra-plat : seulement 230mm de hauteur). Elle se combine parfaitement avec le diffuseur LNG S&R. Qualité de l'air intérieur absolue Le Novabso élimine les virus, bactéries et microbes avec un taux d’efficacité de 99,95%. La captation et l'élimination des COVs (odeurs légères) sont en option. Le brassage de l’air est optimal : chaque cm3 de la pièce est purifié.
•Les Atouts de la gamme:
Confort inaudible et bien-être Novabso participe à l'amélioration du bien-être et de la productivité des collaborateurs. La solution est silencieuse (piège à son intégré) : NR < 35 sur toute la plage de fonctionnement (filtre encrassé) et selon configuration type. La diffusion d’air épuré est totale dans tout le volume permettant aussi une homogénéisation du confort thermique. Facilité d'installation et encombrement minimal Cette solution d'épuration s'intègre en ambiance de manière invisible : elle se place en faux plafond sous une dalle 600x600 (caisson ultra-plat : seulement 230mm de hauteur). Elle se combine parfaitement avec le diffuseur LNG S&R. Qualité de l'air intérieur absolue Le Novabso élimine les virus, bactéries et microbes avec un taux d’efficacité de 99,95%. La captation et l'élimination des COVs (odeurs légères) sont en option. Le brassage de l’air est optimal : chaque cm3 de la pièce est purifié.