• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 611532 - RIDAIR 1000

  • Ridair 1000 - rideau apparent 100 cm
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 611532
    • Référence Sonepar : 00015611532
    • EAN : 3410536115326
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ridair 1000 - rideau apparent 100 cm - Montage intégré ou au plafond - portée maxi 3m

•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Limiteur thermique : coupure à 100° C

Classe 1 IP30

Commande sur l’appareil

Tôle peinte en acier RAL 9016


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air

Commande + boîtier déporté fournis

Tôle peinte en acier RAL 9016

Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air

Commande + boîtier déporté fournis

Intégration discrète

Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas


Puissances


2,5 kW


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Hauteur : 2 m à 2,30 m

Fixation murale fournie


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs jusqu’à 2 050 mm

Fixation murale fournie

Kit plafond disponible en option


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs de 1 050 à 2 050 mm

Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier