• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Pac - 019088 - SOLIN PLOMB OCRE 25°- 45°

  • Solin plomb teinté ocre 25°-45°
    • Fabricant : Atlantic Pac
    • Réf. fabricant : 019088
    • Référence Sonepar : 01760519088
    • EAN : 3116370190887
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solin plomb teinté ocre 25°-45°

•Les Atouts de l'article:

Solin plomb ocre 25-45 degré

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver