• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Pac - 021241 - NAEMA 2 20

  • Chaudière Naema 2 murale gaz à condensation chauffage seul 20 kW
    • Fabricant : Atlantic Pac
    • Réf. fabricant : 021241
    • Référence Sonepar : 01760021241
    • EAN : 3410530212410
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chaudière murale gaz à condensation 4 à 18,5 kW chauffage seul (avec possibilité d'ECS déporté en option), cheminée/ventouse

•Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation - puissance thermique 18,5 kW

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de chaudières murales gaz à condensation conçue avec et pour les prosLes améliorations de la gamme Naema 2 sont le fruit d’un travail collaboratif avec les professionnels de l’installation et de la maintenance de chaudières murales.- Facile à installer grâce à son format compact, la régulation exclusive Atlantic SMART ADAPT sans sonde extérieure, mise en service rapide et duplicable- Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant- Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver