• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Pac - 021244 - NAEMA 2 MICRO 35

  • Naema 2 Micro 35
    • Fabricant : Atlantic Pac
    • Réf. fabricant : 021244
    • Référence Sonepar : 01760021244
    • EAN : 3410530212441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chaudière murale gaz à condensation 6 à 35 Kw chauffage + ECS micro-accumulée 17,9 L/Min, cheminée/ventouse

•Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation - 5,8 à 34,5 kW en chauffage + ECS micro-accumulée 17 L/min - Cheminée/ventouse

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de chaudières murales gaz à condensation conçue avec et pour les prosLes améliorations de la gamme Naema 2 sont le fruit d’un travail collaboratif avec les professionnels de l’installation et de la maintenance de chaudières murales.- Facile à installer grâce à son format compact, la régulation exclusive Atlantic SMART ADAPT sans sonde extérieure, mise en service rapide et duplicable- Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant- ECS instantanée et disponible grâce au maintien en température de l’échangeur à plaques

•Quelques mots du fabricant :

On est bien chez vous

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver