• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Pac - 021275 - NAIA 2 DUO 30 HE

  • Chaudière murale gaz à condensation Naia 2 Duo 30 kW HE
    • Fabricant : Atlantic Pac
    • Réf. fabricant : 021275
    • Référence Sonepar : 01760021275
    • EAN : 3410530212755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chaudière murale gaz à condensation 4,3 à 29,6 kW chauffage + ECS accumulée 18,2 L/Min (à associer obligatoirement au dosseret Hydro Efficiency HE réf. 021231), cheminée/ventouse

•Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation - 30 Kw

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Naia 2 est spécialement adaptée au marché du neuf et de la réhabilitation. Avec son format compact, son ergonomie travaillée et son offre d’accessoires étoffée, la gamme Naia 2 est une solution RT 2012 idéale pour les logements individuels et collectifs.- Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure- Confort ECS optimisé : 2 ballons de stockage à stratification et large modulation évitant le surdimensionnement en chauffage- Ergonomique : accessibilité aux composants par l’avant et fiable grâce aux corps de chauffe et ballon Inox garantis 5 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver