• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AB9280 - Tube 23X80 230V 25W E14

  • INC - Tube 23X80 230V 25W E14
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AB9280
    • Référence Sonepar : 00100134146
    • EAN : 3700006439831
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe incandescente forme Tube 23X80 230V 25W E14

•Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle

•Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver