• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AC4909 - SPH 45X68 12V 25W E14

  • INC - Sphérique 45X68 12V 25W E14
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AC4909
    • Référence Sonepar : 00100150152
    • EAN : 3700006434966
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 12V 25W E14

•Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

•Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver