• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AH227 - STD 60X103 24V 60W E27

  • INC - Standard 60X103 24V 60W E27
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AH227
    • Référence Sonepar : 00100162058
    • EAN : 3700006431910
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe incandescente forme Standard 60X103 24V 60W E27

•Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

•Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier