• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AH2944LD - A60 230V 75W E27 Carrefour

  • INC - Standard Carrefour 230V 75W E27 8000h
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AH2944LD
    • Référence Sonepar : 00100162788
    • EAN : 3700006441148
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe incandescente forme Standard Carrefour 230V 75W E27 8000h

•Les Atouts de l'article:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées

•Les Atouts de la gamme:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver