• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AH4010VE - PAR38 230V 80W E27 VERTE FLOOD

  • INC - PAR38 230V 80W E27 verte FLOOD
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AH4010VE
    • Référence Sonepar : 00100310152
    • EAN : 3700006441421
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe incandescente forme PAR38 230V 80W E27 verte FLOOD

•Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes à réflecteur type PAR38 120 x 135 mm, culot E27, couleurs variées

•Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes à réflecteur type PAR38 120 x 135 mm, culot E27, couleurs variées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver