• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL13186 - Tr HD RC 35W COB 942 BL

  • Toronto HD - Lèche-mur rectangulaire LED 35W 942 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL13186
    • Référence Sonepar : 00100010188
    • EAN : 3609640101886
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Lèche-mur rectangulaire LED 35W 4200K IRC90 blanc

•Les Atouts de l'article:

Encastré lèche-mur rectangulaire à LED Inclinaison 55° Diffuseur en verre clair pour une parfaite découpe de l'angle Livré avec driver LED déporté non-gradable Raccordement par bornier à vis sur le driver Finition Blanc brillant Garantie 2 ans IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Re´sistance aux chocs IK08

•Les Atouts de la gamme:

Encastré rectangulaire LED symétrique pour éclairage vertical. Idéal quand il est question d'éclairer les murs ou rayonnages muraux dans les commerces. Son faisceau large 75° permet d'assurer un éclairage homogène sur toute la surface éclairée. IRC90
pour un meilleur rendu des couleurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver