• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AL13378L - Track-Led 3a 40W 4500lm 3K 35°

  • TrackLed - Projecteur alum. LED triphasé 40W 4500lm 3000K 35°
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AL13378L
    • Référence Sonepar : 00100012142
    • EAN : 3609640121419
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur aluminium LED triphasé 40W 4500lm 3000K 35°

•Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans Finition blanc uniquement Angle de faisceau 36° Livré avec driver LED intégré - Facteur de puissance de 0,95 Equipé d’un COB LED forte puissance Réflecteur en aluminium et dissipateur passif pour une gestion thermique et une distribution lumineuse optimale Rotation 330° & inclinaison +/- 90° Projecteur LED en fonte aluminium haute qualité pour rail d'éclairage triphasé

•Les Atouts de la gamme:

Conçu spécialement pour l'éclairage des boutiques et commerces, le Track LED est idéal en éclairage d'accentuation. Son design sobre lui permet de se fondre dans tous les décors alors que son corps aluminium lui assure un parfait maintien dans le tem
ps. Son dissipateur passif haute performance lui permet d'assurer la longévité des LED sans aucune nuisante sonore. Il s'adapte sur rails d'éclairage triphasé pour plus de flexibilité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver