• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA1BTFP6060CX - Dalle 600x600 38W 827-865 BLE

  • Aone Bluetooth - Dalle LED 600x600 38W 240V CX 827-865 grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA1BTFP6060CX
    • Référence Sonepar : 00100202060
    • EAN : 5056102022124
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dalle LED Buetooth Smart Inside 600x600 230Vac 38W 100° blanc dynamique (2700-6500K) IRC>80 Garantie 5ans Gradable

•Les Atouts de l'article:

Température de couleur blanche réglable entre 2700-6500K Plage de gradation 10-100% Délivre jusqu'à 100lm/W Conçu pour réduire l'éblouissement et améliorer le confort visuel Faisceau de 120° pour une répartition maximale de la lumière Garantie 3 ans Potentiel d'économie d'énergie maximal grâce à l'utilisation de capteurs intelligents

•Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de dalle LED intelligentes Aurora est spécialement conçue pour les espaces commerciaux. La température de couleur réglable de 2700K à 6500K et la gradation de série permettent d’adapter l’éclairage à l'espace, à la contrainte horair e, saisonnière ou d’activité. La technologie sans fil Bluetooth garantit une mise en œuvre facile et rapide sans surcoût d’installation ou de câblage. Grâce à Smart Inside, les luminaires peuvent être contrôlés individuellement ou par groupe via l’ap
plication Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier