• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA1GSZ9CXE - A60 CX E27 ZGB 9W 240° Dim

  • AOne Zigbee - Lampe A60 E27 9W 240° 2200-5000K grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA1GSZ9CXE
    • Référence Sonepar : 00100201682
    • EAN : 5056102016826
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AOne Zigbee - Lampe A60 E27 9W 240° 2200-5000K gradable

•Les Atouts de l'article:

Plage de gradation 5-100% Température de couleur blanche réglable entre 2200-5000K Faisceau de 240° Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Garantie 2 ans

•Les Atouts de la gamme:

Les lampes GLS AOne™ Smart contrôlées par Zigbee sont un moyen simple et pratique d'embellir vos espaces d'éclairage. La fonction de réglage du blanc vous permet de contrôler individuellement ou simultanément la température de couleur entre 2200-500
0K et s'adaptera aux luminaires existants. Smart Inside permet un contrôle individuel ou de groupe avec une plage de gradation de 5-100%.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver