• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA1GSZ9RGBWE - A60 E27 ZGB 9,5W RGB+CX Dim

  • AOne Zigbee - Lampe A60 E27 9,5W 240° RGB + CX grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA1GSZ9RGBWE
    • Référence Sonepar : 00100201684
    • EAN : 5056102016840
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AOne Zigbee - Lampe A60 E27 9,5W 240° RGB + CX gradable

•Les Atouts de l'article:

Plage de gradation 5-100% 90lm/W RGB + Tuneable White 2700-6500K Faisceau de 240° Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Garantie 2 ans

•Les Atouts de la gamme:

Les lampes GLS AOne™ Smart contrôlées par Zigbee sont un moyen simple et pratique d'embellir vos espaces d'éclairage. Les lampes GLS sont disponibles avec des options monochromes, blanc dynamique et RVB + blanc dynamique et s'adapteront aux appareils
existants. Smart Inside permet un contrôle individuel ou de groupe avec une plage de gradation de 5-100%.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver