• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA1ZBMPRO1ZX - MPro CX ZGB IP65 6,5W (ss col)

  • AOne Zigbee - MPro CX IP65 6,5W 2200-5000K (sans collerette)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA1ZBMPRO1ZX
    • Référence Sonepar : 00100201745
    • EAN : 5056102017458
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AOne Zigbee - MPro CX IP65 6,5W 2200-5000K (sans collerette)

•Les Atouts de l'article:

La lentille LEDchroic™ offre un aspect halogène avec efficacité LED, anti-éblouissement et contrôle précis du faisceau lumineux Efficacité 98lm/W Plage de gradation 10-100% Température de couleur blanche réglable entre 2200-5000K Faisceau de 60° pour une répartition maximale de la lumière Collerette IP65 interchangeable pour une finition élégante Connecteur rapide FastRFix™ inclus Peut être utilisé dans les scènes d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Testé à 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds résistant au feu Garantie 5 ans Peut être recouvert par tous les types d’isolants (déroulé, soufflé) Etanche à l'air - Conforme à la réglementation RT2012

•Les Atouts de la gamme:

Le spot encastré AOne™ mPROZX améliore votre espace d'éclairage grâce à la technologie Zigbee. Ce remplacement direct des spots IP65 s'installe en une seule étape et dispose d'un corps convertible, avec driver amovible, pour les plénums de 56mm. En u
tilisant Smart Inside, le mPROZX zigbee peut être contrôlé individuellement ou en groupe. La fonction de réglage du blanc vous permet de contrôler la température de couleur entre 2200-5000K.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver