• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUA6PRO30 - Spot A6Pro fixe 6W 830 Dim

  • A6 Pro - Spot fixe 6W 60° 830 grad. CL2 (sans collerette)
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUA6PRO30
    • Référence Sonepar : 00100202329
    • EAN : 5056102023299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

A6 Pro - Spot fixe 6W 60° 830 gradable CL2 (sans collerette)

•Les Atouts de l'article:

Garantie 7 ans NB : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans Jusqu'à 103 lm/W Collerettes IP65, minces et interchangeables (version fixe) offrant une finition élégante Système unique de connexion rapide RapidWire – Connecteur rapide 3 pôles détachable Angle du faisceau de 60° pour une distribution lumineuse uniforme Recouvrable d’isolant déroulé - jusqu'à 300 mm Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds coupe-feu à solives en bois massif

•Les Atouts de la gamme:

La gamme A6™ PRO est une référence en matière d'encastrés LED. Grâce au système de connexion RapidWire, l'ensemble du produit peut être entièrement câblé et installé en quelques secondes. L'utilisation de bornes à verrouillage assure un câblage plus
rapide et sécurisé. Le connecteur amovible permet d'installer l'encastré ultérieurement aux finitions de peinture.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver