• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUDSP251 - Variateur Rotat Mono 40-250Va

  • AU Controls - Variateur rotatif. mono Va-et-Vient 40-250Va 0-100%
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUDSP251
    • Référence Sonepar : 00100010551
    • EAN : 3609640105501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AU Controls - Variateur rotatif mono va-et-vient 40-250Va 0-100%

•Les Atouts de l'article:

Convient pour la commande de transformateurs électroniques gradables, de transformateurs toroïdaux et de lampes à incandescence SANS déclassement Conforme à la dernière norme de sécurité électrique pour les variateurs de lumière EN 60669-2-1:2000 Disponible en blanc uniquement Ne convient pas pour les lampes fluorescentes Déclasser le gradateur de 70% pour les charges à LED Contrôle par fin de phase Pour utilisation avec des charges résistives et inductives Fusible de protection contre la surchauffe intégré Boîtier de module scellé par ultrasons pour réduire le bourdonnement du gradateur Gradation en douceur de 0 à 100 % de la puissance d'éclairage Convient aux boîtes de montage AU-DSP251 / AU-DSP252 / AU-DSP401 avec une profondeur de plâtre (16mm). Utiliser un boîtier de montage de 25 mm pour AU-DSP253 / AU-DSP254 / AU-DSP402, 45 mm pour AU-DSP1001. Commutation simple ou en va-et-vient Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015

•Les Atouts de la gamme:

Variateur rotatif unidirectionnel ou bidirectionnel offrant une plage de gradation de 0 à 100% pour la puissance lumineuse.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver