• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUE105 - Transf/EL 35-105VA (2E/3S)

  • Transformateur élect. 12V 35-105Va (2E/3S) grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUE105
    • Référence Sonepar : 00100010564
    • EAN : 5060076794291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur élect. 12V 35-105Va (2E/3S) gradable

•Les Atouts de l'article:

Bornes de câblage primaire à boucles d'entrée et de sortie Entièrement gradable avec les variateurs inductifs et résistifs Protection thermique à réinitialisation automatique Protection contre les courts-circuits et les surcharges Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN61547 Borne de terre intégrée pour raccordement Aucune boîte de jonction requise Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Garantie de 5 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Bornes de câblage au secondaire - 3 sorties Charge maximale pour une sortie – 105 VA

•Les Atouts de la gamme:

Transformateurs électroniques Premium 35-105W/VA . Entièrement gradables avec gradateurs résistifs et inductifs. La longueur maximale du câble entre le transformateur et la lampe la plus éloignée est de 2m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver