• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUFF13C - Connecteur détachable câblé

  • Rfix - Connecteur détachable mâle/femelle + fil 3x0,75mm² 25cm
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUFF13C
    • Référence Sonepar : 00100200742
    • EAN : 5056102007428
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur 3 Pôles 16A Repiquable (bornes à vis - jusqu'à 3 câbles de 2,5mm²). Détachable en deux parties mâle et femelle. double système de verrouillage anti-arrachement avec presse étoupe amovible pour faciliter le passage des câbles.

•Les Atouts de l'article:

Modèle déposé dans l'UE - DM/086700 Connecteur électrique FastRfix à verrouillage et déverrouillage facile Entièrement fermé pour répondre aux normes de câblage I. E. E. Capot sans vis et des serre-câble permettent une installation facile et rapide Connecteur 3 pôles avec bornier repiquable - 20 A Disponible en version 4 pôles pour les installations d’éclairage d’urgence (AU-FF04) Borniers larges pour câblage facile Compatible avec le précédent Fastfix AU-FF03 Compatible avec les produits comparables sur le marché Testé par Nemko pour BS 5733:2010 + A1: 2014 Spécification des prescriptions générales des accessoires électriques Testé par Nemko pour BS EN/IEC 61535:2009 +A1 coupleurs d'installation pour connexions permanentes dans les installations fixes Breveté - GB2540671B Garantie 1 an

•Les Atouts de la gamme:

Le connecteur 3 Pôles 16A FastRFix ™ a été conçu pour facilier le raccordement électrique des luminaires dans les espaces réduits et/ou difficiles d'accès. Il est équipé d'un couvercle polycarbonate à ouverture sans vis et d'un presse étoupe amovible permettant un passage plus facile des câbles. Pour une installation totalement sécurisée, il est détachable en deux parties mâle et femelle protégées contre le toucher accidentel. Il bénéficie d'un double système de verrouillage pour éviter tout ris que d'arrachement. Repiquable, il est équipé de grands borniers à vis pouvant accueillir jusqu'à 3 câbles de 2,5mm². Il est compatile avec tous les connecteurs des générations FastFix ™ et FastRFix ™ Aurora pour faciliter le remplacement des luminair
es en place.