• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AULED09IP - Driver CC 9W 350mA IP68 câblé

  • Driver LED CC 3-9W 350mA IP68 précâblé
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AULED09IP
    • Référence Sonepar : 00100010707
    • EAN : 5055155431129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED courant constant 3-9W 350mA IP68 précâblé

•Les Atouts de l'article:

Driver LED courant constant IP68 pour LED 350 mA Indice de protection IP68 - Submersible jusqu'à 2m de profondeur Sortie courant constant 350 mA Convient à l'alimentation de LED 3 à 9 LED 1W Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Protection thermique Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Non-gradable Nécessite un câblage en série Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Précâblé avec 100cm de câble au primaire 50cm de câble au secondaire

•Les Atouts de la gamme:

Ces drivers LED à courant constant de 350mA ont une longue durée de vie et conviennent également pour une utilisation en extérieur. Ils sont IP68 et peuvent donc résister aux jets d'eau ou à la pluie. Ne doit pas être submergé en permanence, mais peu
t être utilisé dans des zones humides ou dans les zones exposées à la pluie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver