« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aurora - AULED10012IP - Driver TC 12V 100W IP67
Driver LED TC 100W 12VDC IP67 non-grad.
Fabricant : Aurora
Réf. fabricant : AULED10012IP
Référence Sonepar : 00100205361
EAN : 5056102053616
Description
Driver LED à tension constante 100W 240Vac/12Vdc SELV IP67 non-gradable Garantie 3ans