« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aurora - AULED10024IP - Driver TC 24V 100W IP67
Driver LED TC 100W 24VDC IP67 non-grad.
Fabricant : Aurora
Réf. fabricant : AULED10024IP
Référence Sonepar : 00100205362
EAN : 5056102053623
Description
Driver LED tension constante 100W 240Vac/24VDC SELV IP67 non-gradable Garantie 3ans