• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AULED16T - Driver TC 12V 16W 2E/3S

  • Driver LED TC 16W 12Vdc 2E/3S
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AULED16T
    • Référence Sonepar : 00100010718
    • EAN : 5055155410346
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED à tension constante 16W 240Vac / 12Vdc 2E/3S SELV non-gradable Garantie 3ans

•Les Atouts de l'article:

Modèle déposé dans l'UE 001886730 Pour l'alimentation des lampes LED basse tension 12 V DC en sortie Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Protection thermique 3 sorties au secondaire Ne nécessite pas de boite de jonction Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Non-gradable Câblage en parallèle uniquement Note : 2 lampes minimum en cas d’utilisation de lampe LED MR8 Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour distribution optionnelle de la terre

•Les Atouts de la gamme:

Driver de LED à tension constante non graduable 12V DC. Pour l'alimentation de luminaires LED basse tension. Sortie 12V DC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier