« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aurora - AULED6024IP - Driver TC 24V 60W IP67
Driver LED TC 60W 24VDC IP67 non-grad.
Fabricant : Aurora
Réf. fabricant : AULED6024IP
Référence Sonepar : 00100202664
EAN : 5056102026641
Description
Driver LED tension constante 60W 240Vac/24VDC SELV IP67 non-gradable Garantie 3ans