• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AULEDD3516 - DRIVER CC 6-18W 350mA DIM

  • Driver LED CC 6-18W 350mA grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AULEDD3516
    • Référence Sonepar : 00100010733
    • EAN : 3609640107338
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED courant constant 6-18W 350mA gradable

•Les Atouts de l'article:

Driver LED à courant constant pour utiliser avec des LED de 350mA Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN 61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Câblage en série uniquement Gradable avec gradateurs AU-DSP (réduction à 50% de la charge) Convient pour l'alimentation de LED à courant constant de 15-18W Protection contre la surcharge Protection contre les court-circuit Protection thermique Bornier repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour continuité de masse Aucune boîte de jonction requise Garantie 3 ans - voir auroralighting.com/garantie

•Les Atouts de la gamme:

Driver LED à courant constant pour utilisation avec des LEDs de 350mA. Convient pour l'alimentation de LED à courant constant de 15-18W. Variable avec gradateurs AU-DSP (charge réduite à 50%).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver