• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AULP107A40 - Pavé 1200x150 240V 40W 840

  • Versitile - Pavé Interconnectable 1200X150 240V 40W 840
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AULP107A40
    • Référence Sonepar : 00100012100
    • EAN : 3609640120962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pavé interconnectable 1200X150 240V 40W 4000K

•Les Atouts de l'article:

Pavé LED suspendu interconnectable pour éclairage de bureaux et de commerces Non gradable, version gradable 1-10 V disponible Durée de vie de 40.000 heures (L70) Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie

•Les Atouts de la gamme:

Pavé LED suspendu interconnectable à éclairage latéral gradable ou non pour bureaux et commerces. Equipé d'un diffuseur haute transmission anti-éblouissement. Cadre fin et léger en finition blanc RAL 9016. Boîtier d'encastrement, alimentation repiqua
ble déportée et filin de suspension inclus. Egalement disponible avec DALI. Garantie 5 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver