• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUMPRO2ASN30 - Spot mPro adj 6W 830 Dim AB

  • mPro - Spot enc. LED basc. IP65 6W 60° 830 grad. CL2 AB + FF
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUMPRO2ASN30
    • Référence Sonepar : 00100202264
    • EAN : 5056102022643
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot enc. LED basc. IP65 6W 60° 830 gradable CL2 alu brossé + connecteur

•Les Atouts de l'article:

La lentille LEDchroic™ offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 56mm) Efficacité jusqu'à 107 lm/W Indice de protection IP65 Connecteur rapide FastRFix™ inclus Angle de faisceau de 60° pour une répartition uniforme de la lumière Compatible plafond coupe-feu - Certifié au feu 30, 60, 90 minutes Garantie 7 ans A NOTER : Lorsqu'il est utilisé avec un isolant soufflé, ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans à L70 40.000hrs NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé

•Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée basculant de 6W. Driver miniaturisé NanoDrive™ intégré. Conception convertible pour plénum étroit (jusqu’à 56 mm). Compatible tout isolant. Disponible en couleur 3000 et 4000K, le mPro™ délivre jusqu'à 107lm/W. Disponible en bla nc, blanc mat, chrome et alu brossé. Il est équipé d'une lentille faible éblouissement de 60° et d'un connecteur Rapide détachable FastRFix™. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu)
, EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver