• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUMPRO4SN30 - Spot mPro orientable 7W 830 AB

  • mPro - Spot enc. LED basc. IP65 LED 7W 60° 830 grad. CL2 AB
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUMPRO4SN30
    • Référence Sonepar : 00100012772
    • EAN : 3609640125776
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot enc. LED basc. IP65 LED 7W 60° 830 gradable CL2 alu brossé

•Les Atouts de l'article:

Encastré LED intégrée gradable IP65 Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l’efficacité de la LED, l’anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes Garantie 7 ans - voir auroralighting.com Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80 Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant souffléNB 2 : NB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée basculant de 7W compatible RT2012, pare-feu avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu’à 50 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Collerette disponible en bl anc, blanc mat, chromé et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60°. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004
(ventilation).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver