• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AURD105 - TRANSF ELEC Rd 35-105Va

  • Transformateur élect. rond 12V 35-105Va
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AURD105
    • Référence Sonepar : 00100010823
    • EAN : 3609640108229
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur électronique rond 12V 35-105Va

•Les Atouts de l'article:

Entièrement gradable avec les variateurs inductifs et résistifs Protection thermique à réinitialisation automatique Garantie de 5 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Transformateurs électroniques ronds pour intégration dans des luminaires ou montage en saillie Convient pour l'utilisation dans les lampadaires, les lampes de bureau ou les plafonniers à basse tension Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN61547 Conformité à la sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (CEM) – EN 55015, EN 61000, EN 61547 Bornier à vis - 1 entrée / 1 sortie Transformateur électronique rond 105 W/VA Borne de câblage - 1 entrée / 1 sortie

•Les Atouts de la gamme:

Transformateur électronique haute qualité 35-105W/VA. Forme ronde pour installation en pied de lampe ou au plafond. Peut être fixé sur tige grâce au trou de fixation de 10mm au centre au driver.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver