• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AURD150 - TRANSF ELEC Rd 50-150Va

  • Transformateur élect. rond 12V 50-150Va
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AURD150
    • Référence Sonepar : 00100010824
    • EAN : 3609640108236
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur électronique rond 12V 50-150Va

•Les Atouts de l'article:

Gradable avec les variateurs inductifs et résistifs Transformateur électronique rond pour intégration dans des luminaires ou montage en saillie Convient pour une utilisation dans les pieds de lampes à poser ou de lampadaires Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN61547 Normes de sécurité – EN61347 Conformité électro-magnétique (CEM) – EN 55015, EN 61000, EN 61547 Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie

•Les Atouts de la gamme:

Transformateur électronique haute qualité 50-150W/VA. Forme ronde pour installation en pied de lampe ou au plafond. Peut être fixé sur tige grâce au trou de fixation de 10mm au centre au driver.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver