• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AUXLG10024A - Driver TC IP67 24V 100W 1E/1S

  • Driver LED TC IP67 100W 24Vdc
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AUXLG10024A
    • Référence Sonepar : 00100204835
    • EAN : 5056102048353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED tension constante 100-305V IP67 100W 24Vdc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver